詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109AR-76

品名 : 11x200mm 耐静電ブラシ(馬毛)

仕様

行数 3行 全長 200mm
ブラシサイズ 7×35mm 毛丈 11mm
ブラシ材質 馬毛 ハンドル材質 プライウッド(カーブがかかっています)
丈夫な木製ハンドル
指の関節を保護するための湾曲したデザイン
基板の再加工とクリーンアップに
強度が高く、静電気を帯びにくい合板製ハンドルにより、安定した作業が可能です。
追加説明
カタログ価格

705 円(税抜)/ 776 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 143

(2026/10/09 10:21現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0597ページ
バリエーション一覧
EA109AR-76 11x200mm 耐静電ブラシ(馬毛)
EA109AR-77 11x200mm 耐静電ブラシ(豚毛)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top