詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109AW-16

品名 : 6.4x35mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン)

仕様

ブラシ材質 ナイロン ブラシサイズ 6.4×35mm
毛の硬さ 硬質 毛丈 11mm
線径 0.40mm 全長 182mm
仕様 3行 ハンドル材質 プラスチック
静電気放電スパークが深刻な問題となる爆発の可能性のある用途における、敏感な電子回路の洗浄、スクラブ、または埃取りに最適です。
EN 61340-5-1 および EOS/ESD Association Inc. の静電気管理環境に関する推奨事項の両方に準拠しています。
人間工学に基づいた湾曲ハンドルが、清掃時の手の負担を軽減します。
追加説明
カタログ価格

655 円(税抜)/ 721 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 53

(2026/10/09 10:21現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0597ページ
バリエーション一覧
EA109AW-16 6.4x35mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン)
EA109AW-17 6.4x35mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top