詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109AY-32

品名 : 6.3mm 耐熱制電ブラシ(ESD)

仕様

ブラシ材質 ナイロン ハンドル材質 プラスチック(アセタール)
ブラシサイズ(mm) 6.3 毛丈(mm) 12.7
線径(mm) 0.25 全長(mm) 114
静電気散逸性
静電気に敏感な場所や爆発の可能性がある場所の清掃に最適です。
高温耐性のある接着剤でエポキシ固定されており、オートクレーブ(高圧蒸気滅菌)による殺菌が可能です。これにより、高い衛生基準が求められる環境でも安心して使用できます。
ブラシ毛はしっかりと固定されており、長期間の使用に耐える品質です。
追加説明
カタログ価格

1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 44

(2026/11/15 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0596ページ
バリエーション一覧
EA109AY-31 4.8mm 耐熱制電ブラシ(ESD)
EA109AY-32 6.3mm 耐熱制電ブラシ(ESD)
EA109AY-33 9.5mm 耐熱制電ブラシ(ESD)
EA109AY-34 12.7mm 耐熱制電ブラシ(ESD)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top