品番 : EA109AZ-11
品名 : 241mm パーツクリーニングブラシ(豚毛)
仕様
| ブラシ材質 | 豚毛 | ハンドル材質 | プラスチック |
|---|---|---|---|
| 毛丈(mm) | 47 | 線径(mm) | - |
| 全長(mm) | 241 | 毛幅 | 28.5mm |
| ホコリや破片の除去に最適です。 | |||
| 卵型のブラシ面と豚毛の組み合わせで、効率的にホコリやゴミを払い落とします。 | |||
| 丈夫な金属製フェルールと、握りやすいテーパー状のプラスチックハンドルにより、安定して使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,710 円(税抜)/ 2,981 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/12 13:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0598ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109AZ-11 241mm パーツクリーニングブラシ(豚毛) |
| EA109AZ-13 266mm パーツクリーニングブラシ(豚毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
