詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109AZ-18

品名 : 196mm パーツクリーニングブラシ(豚毛)

仕様

ブラシ材質 豚毛 ハンドル材質 プラスチック
毛丈(mm) 57 線径(mm) -
全長(mm) 196 ブラシサイズ φ38.1mm
より強力なブラシが必要な金属部品にこびりついたグリースをこすり落とすのに適しています。
豚毛は溶剤の保持力に優れ、金属部品の油汚れやグリース残渣の除去に効果を発揮します。
丈夫な金属製フェルールと、握りやすいプラスチックハンドルにより、安定して使用できます。
部品洗浄だけでなく、様々な塗布作業にも活用できます。
追加説明
カタログ価格

5,030 円(税抜)/ 5,533 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 57

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0598ページ
バリエーション一覧
EA109AZ-16 196mm パーツクリーニングブラシ(ポリプロピレン)
EA109AZ-18 196mm パーツクリーニングブラシ(豚毛)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top