詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109AZ-32

品名 : 240mm パーツクリーニングブラシセット(通水型)

仕様

ブラシサイズ φ27mm 毛丈 60mm
全長 240mm ホース差込部 9.7mm
ホース内径 6.3mm ホース外径 15mm
ホース長 710mm 重量 260g
ブラシ材質 ポリエステル(フィラメント)
溶剤循環ポンプを備えた工業用部品洗浄用
※国内の水道(約0.15~0.4MPa)での使用は非推奨となります
石油系・水溶性洗浄液の双方で使用可能
広がりにくいブラシ形状
通水型
追加説明
カタログ価格

7,100 円(税抜)/ 7,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0598ページ
バリエーション一覧
EA109AZ-32 240mm パーツクリーニングブラシセット(通水型)
EA109AZ-35 275mm パーツクリーニングブラシセット(通水型)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top