詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109B

品名 : 38x138mm フィンブラシ(ステンレス製)

錆や腐食などに適しています

仕様

全長 138mm 材質 ステンレス(SUS302)
先端幅 約38mm 重量 45g
エアコン、冷凍機のフィンの清掃に便利です。
追加説明
カタログ価格

1,790 (税抜)/ 1,969 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/08/23 19:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0047ページ

代替品

EA109T
  • 品番

    EA109T

  • コメント

    先端幅約25mm

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top