詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109B-51

品名 : 215mm ワイヤーブラシ(白線・5列)

仕様

行数 5行 毛丈 20mm
全長 215mm ブラシ材質 スチール
ブラシサイズ 30×95mm 線径 0.3mm
追加説明
カタログ価格

350 円(税抜)/ 385 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 103

(2026/11/21 12:33現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0603ページ
バリエーション一覧
EA109B-51 215mm ワイヤーブラシ(白線・5列)
EA109B-61 215mm ワイヤーブラシ(ステンレス・5列)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top