品番 : EA109BA-3
品名 : 13x210mm 柄付ブラシ(ステンレス)
丈夫な木製ハンドル
仕様
行数 | 2行 | 全長 | 210mm |
---|---|---|---|
ブラシサイズ | 8×52mm | 毛丈 | 15.8mm |
ブラシ材質 | ステンレス | 線径 | 0.15mm |
指の関節を保護するために曲がるように設計された木製ハンドル |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
905 円(税抜)/ 996 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 44 (2024/05/03 23:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0625ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA109BA-2 13x210mm 柄付ブラシ(アルミ) |
EA109BA-3 13x210mm 柄付ブラシ(ステンレス) |
拡大