詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109BA-46

品名 : 15.8x203mm 柄付ブラシ(真鍮)

仕様

ブラシ材質 真鍮 ハンドル材質
ブラシサイズ(mm) 31×53 毛丈(mm) 15.8
線径(mm) 0.15 全長(mm) 203
5行
広いブラシ面は、表面の清掃・洗浄などのさまざまな用途に最適です。
人間工学に基づいた形状の木製ハンドルは、長時間の作業でも快適なグリップを提供します。
頑丈な真鍮毛が、頑固な汚れの除去や表面の準備に威力を発揮します。
追加説明
カタログ価格

1,290 (税抜)/ 1,419 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/17 21:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0599ページ
バリエーション一覧
EA109BA-46 15.8x203mm 柄付ブラシ(真鍮)
EA109BA-47 15.8x203mm 柄付ブラシ(真鍮)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top