詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109BA-70

品名 : 11x350mm 柄付ブラシ(真鍮/長柄)

仕様

ブラシ材質 真鍮 ハンドル材質 合板
全長 350mm ブラシサイズ 6.4×32mm
行数 3行 毛丈 11mm
線径 0.15mm
力が伝えやすい木製ロングハンドル
真鍮毛はステンレススチールワイヤーで手編みされており、木製ハンドルが湿気で膨張したり収縮したりしても、毛がしっかりと固定されます。
湾曲したハンドルデザインにより、清掃時に指関節を保護します。
届きにくい場所の清掃や研磨に最適なブラシです。
追加説明
カタログ価格

3,640 円(税抜)/ 4,004 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 39

(2026/10/09 09:12現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0599ページ
バリエーション一覧
EA109BA-70 11x350mm 柄付ブラシ(真鍮/長柄)
EA109BA-71 11x350mm 柄付ブラシ(ナイロン)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top