品番 : EA109BA-76
品名 : 6.4x32x200mm 柄付ブラシ(真鍮・3列)
仕様
| ブラシ材質 | 真鍮(ソフト) | 毛丈 | 11mm |
|---|---|---|---|
| ハンドル材質 | 合板 | 全長 | 200mm |
| ブラシサイズ | 6.4×32mm | 線径 | 0.15mm |
| 行数 | 3行 | ||
| 真鍮毛はステンレススチールワイヤーで手編みされており、木製ハンドルが湿気で膨張したり収縮したりしても、毛がしっかりと固定されます。 | |||
| 湾曲したハンドルデザインにより、清掃時に指関節を保護します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/10/09 10:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0599ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109BA-76 6.4x32x200mm 柄付ブラシ(真鍮・3列) |
| EA109BA-77 6.4x32x200mm 柄付ブラシ(ステンレス・3列) |
ウェブカタログ画像
拡大
