詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109BA-93

品名 : 342mm ワイヤーブラシ(ソフトグリップ/真鍮・3列)

仕様

ブラシサイズ 152×12mm 線径 0.32mm
行 3行 ブラシ材質 真鍮
毛丈 25mm 全長 342mm
スクレーパー付
耐溶剤性
錆、酸化物、スケール、その他の破片の除去に使用できます。
ソフトグリップハンドル
追加説明
カタログ価格

1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/06 03:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0600ページ
バリエーション一覧
EA109BA-91 342mm ワイヤーブラシ(ソフトグリップ/カーボンスチール・3列)
EA109BA-92 342mm ワイヤーブラシ(ソフトグリップ/ステンレス・3列)
EA109BA-93 342mm ワイヤーブラシ(ソフトグリップ/真鍮・3列)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top