詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109BD-22

品名 : 25x250mm 柄付ブラシ(薄毛/カーボンスチール)

毛の量を抑えたブラシです

仕様

ブラシサイズ(W×D)mm 19×120 毛丈(mm) 28.5
線径(φmm) 0.33 全長(mm) 約250
ブラシ材質 カーボンスチール ハンドル材質 合板
行数 4行16列
毛の量を抑えたブラシです。
頑丈な炭素鋼ワイヤーが、耐摩耗性のある素材の頑固な汚れを効果的に除去します。
輪郭が加工された木製ハンドルは、長時間の使用でも手に馴染み、快適な作業をサポートします。
幅広い清掃作業に対応できる多目的ブラシです。
追加説明
カタログ価格

535 円(税抜)/ 589 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 18:07現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0603ページ
バリエーション一覧
EA109BD-21 25x250mm 柄付ブラシ(薄毛/ステンレス)
EA109BD-22 25x250mm 柄付ブラシ(薄毛/カーボンスチール)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top