品番 : EA109BE-2
品名 : 57x180mm 角型ブラシ(カーボンスチール)
大きく力のかけやすい長方形ブロック型ブラシ
仕様
| 仕様 | 6列19行 | サイズ | 57×180mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 約44mm | ブラシ材質 | カーボンスチール |
| ハンドル材質 | 堅木 | 線径 | 0.35mm |
| 木製ハンドル | |||
| 金属部品の清掃やバリ取り、残留物、金属くず、塗料、コーティングの除去に非常に効果的です。 | |||
| 毛が密に詰まっているため、強力なスクラブ効果を発揮します。 | |||
| 頑丈な木製ブロックハンドルは、過酷な使用にも耐える設計です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/09/23 05:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0605ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109BE-1 57x180mm 角型ブラシ(ステンレス) |
| EA109BE-2 57x180mm 角型ブラシ(カーボンスチール) |
| EA109BE-3 57x180mm 角型ブラシ(真鍮) |
ウェブカタログ画像
拡大
