詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109BE-53

品名 : 125mm パーツクリーニングブラシ(ステンレス)

狭い場所へアクセスしやすい小型形状

仕様

ハンドル材質 木 ブラシ材質 ステンレス
ブラシサイズ(mm) 8×22 行 2行
全長(mm) 125 毛丈(mm) 13
線径(mm) 0.15
細いステンレススチールワイヤーが、頑固な汚れや残留物を簡単に除去します。天然毛や合成毛よりも細かい隙間にも届きやすいのが特長です。
頑丈な硬材製ハンドルとステンレススチールワイヤーの組み合わせで、長期間の使用に耐えられます。
※回路基板やSMT(表面実装技術)への使用は推奨されません。 ステンレススチールワイヤーが不要な引っかき傷を引き起こす可能性があります。
追加説明
カタログ価格

910 円(税抜)/ 1,001 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/10 01:36現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0598ページ
バリエーション一覧
EA109BE-51 125mm パーツクリーニングブラシ(真鍮)
EA109BE-53 125mm パーツクリーニングブラシ(ステンレス)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top