品番 : EA109BH-1
品名 : 225mm ワイヤーブラシ(スチール)
ブラシとハンドルの間にフィンガーガードを設けたエルゴノミクスハンドル
仕様
| ブラシサイズ | 83×25mm | 線径 | 0.4mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 225mm | 毛丈 | 28.5mm |
| 用途 | 汚れや塗料剥がし等に | ブラシ材質 | ハイカーボンスチール |
| ソフトグリップハンドル | |||
| 1束あたりのブラシ本数が多いため、清掃効率が向上します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/11/12 16:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0601ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109BH-1 225mm ワイヤーブラシ(スチール) |
| EA109BH-11 225mm ワイヤーブラシ(ステンレス) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

