品番 : EA109BJ-22
品名 : 5.0x158mm精密用ブラシ(扁平形・真鍮・ステンレス柄)
仕様
ブラシ材質 | 真鍮 | ブラシサイズ | φ5mm |
---|---|---|---|
毛丈 | 8mm | 線径 | 0.15mm |
全長 | 158mm | ブラシ形状 | 平 |
ハンドル材質 | ステンレス |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/19 07:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0624ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA109BJ-22 5.0x158mm精密用ブラシ(扁平形・真鍮・ステンレス柄) |
EA109BJ-32 5.0x158mm精密用ブラシ(丸型・真鍮・ステンレス柄) |
拡大