品番 : EA109BJ-4
品名 : 精密用ペン型ブラシ(ナイロン製)
仕様
| 毛幅 | 7mm | 線径 | 0.3mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 42mm | 全長 | 173mm |
| ブラシ材質 | ナイロン | 本体材質 | PP |
| 重量 | 17g | ||
| 使いやすいペンタイプ | |||
| ブラシ先を収納することができます。 | |||
| ナイロンブラシで、メッキ磨き、接着剤塗装、洗浄などに最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
815 円(税抜)/ 897 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/04/08 05:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0598ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA109BJ-14 : [EA109BJ-4用] 替ブラシ |
| 仕様別商品 | EA109BJ-3 : 精密用ペン型ブラシ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
