詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109BJ-3

品名 : 精密用ペン型ブラシ(ステンレス製)

仕様

毛幅 7mm 線径 0.15mm
毛丈 42mm 全長 173mm
ブラシ材質 ステンレス 本体材質 PP
重量 23g
使いやすいペンタイプ
ブラシ先を収納することができます。
ステンレスブラシで、錆びに強く、水廻り・ステンレスの研磨に使われます。
追加説明
カタログ価格

920 (税抜)/ 1,012 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/08/21 15:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0598ページ
ウェブカタログ画像
  • 芯を指で押すとブラシが出てきます。\n※画像は代表画像です。
  • 使用方法

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top