品番 : EA109BJ-13
品名 : [EA109BJ-3用] 替ブラシ
仕様
| 毛丈 | 42mm | 線径 | 0.15mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス | 重量 | 7g |
| EA109BJ-3用替えブラシ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 61 (2026/10/02 10:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0598ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109BJ-12 [EA109BJ-2用] 替ブラシ |
| EA109BJ-13 [EA109BJ-3用] 替ブラシ |
| EA109BJ-14 [EA109BJ-4用] 替ブラシ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA109BJ-3 : 精密用ペン型ブラシ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
