詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109BJ-12

品名 : [EA109BJ-2用] 替ブラシ

仕様

毛丈 42mm 線径 0.15mm
材質 真鍮 重量 7g
EA109BJ-2用替えブラシ
追加説明
カタログ価格

400 円(税抜)/ 440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/10/02 10:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0598ページ
バリエーション一覧
EA109BJ-12 [EA109BJ-2用] 替ブラシ
EA109BJ-13 [EA109BJ-3用] 替ブラシ
EA109BJ-14 [EA109BJ-4用] 替ブラシ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top