品番 : EA109BJ-2
品名 : 精密用ペン型ブラシ(真鍮製)
ブラシ先を収納することができます
仕様
ブラシ材質 | 真鍮 | 毛幅 | 7mm |
---|---|---|---|
毛丈 | 42mm | 線径 | 0.15mm |
全長 | 173mm | 重量 | 23g |
本体材質 | PP |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 24 (2024/05/21 19:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0624ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA109BJ-2 精密用ペン型ブラシ(真鍮製) |
EA109BJ-3 精密用ペン型ブラシ(ステンレス製) |
EA109BJ-4 精密用ペン型ブラシ(ナイロン製) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA109BJ-12 : [EA109BJ-2用] 替ブラシ |