品番 : EA109BK-2
品名 : 57x177mm ワイヤーブラシ(ステンレス・6列)
力を入れて作業しやすいハンドル形状
仕様
| ブラシサイズ | 177×57mm | 線径 | 0.35mm |
|---|---|---|---|
| 行 | 6行×19列 | 毛丈 | 30mm |
| 全長 | 180mm | 接続ねじ | 3/4”メス |
| ブラシ材質 | ステンレス | ||
| 耐薬品性、耐溶剤性 | |||
| ソフトグリップハンドル | |||
| ハード仕上げから錆、塗料、汚れ、スケールなどを簡単に取り除きます。 | |||
| 激しいこすり洗いにも耐える頑丈なブラシです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/09/18 17:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2391ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109BK-1 57x177mm ワイヤーブラシ(カーボンスチール・6列) |
| EA109BK-2 57x177mm ワイヤーブラシ(ステンレス・6列) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA928BM-904B : 1524mm ブラシハンドル/スチールパイプ柄 |
| 本体 | EA928BD-720A : 2.4-6.8m/3段 ファイバーグラスハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
