詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109BY-12

品名 : 3.2mm 絶縁ブラシ(ナイロン)

仕様

先端 曲 ハンドル材質 プラスチック
ブラシ材質 ナイロン 全長 133mm
ブラシサイズ 3.2(W)×4.8(L)mm 線径 0.076mm
狭いところにピンポイントで掃除できます。
入り組んだ箇所や届きにくい部分の汚れを効果的に除去します。
ナイロン毛はステンレススチールチューブに機械で固定されており、最大限の毛の保持力を確保します。
接着剤を使用していないため、作業エリアへの汚染の心配がありません。
食品や医療用途など、厳格な衛生基準が求められる環境でも安心して使用できます。
追加説明
カタログ価格

2,220 円(税抜)/ 2,442 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/21 11:57現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0596ページ
バリエーション一覧
EA109BY-12 3.2mm 絶縁ブラシ(ナイロン)
EA109BY-12S 3.2mm 絶縁ブラシ(ナイロン/ストレート)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top