詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109CD-51

品名 : 51mm 煙道ブラシ(ステンレス製)

異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。

仕様

ねじサイズ 1/4”NPS 材質 ブラシ:ステンレス
ねじ部:スチール
ブラシ径 51mm 重量(g) 約115
EA109CA-1、CB-1、旧EA109CA用
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,910 (税抜)/ 4,301 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/07/29 08:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0054ページ
バリエーション一覧
EA109CD-32 32mm 煙道ブラシ(ステンレス製)
EA109CD-38 38mm 煙道ブラシ(ステンレス製)
EA109CD-45 45mm 煙道ブラシ(ステンレス製)
EA109CD-51 51mm 煙道ブラシ(ステンレス製)
EA109CD-57 57mm 煙道ブラシ(ステンレス製)
EA109CD-64 64mm 煙道ブラシ(ステンレス製)
EA109CD-70 70mm 煙道ブラシ(ステンレス製)
EA109CD-76 76mm 煙道ブラシ(ステンレス製)
EA109CD-82 82mm 煙道ブラシ(ステンレス製)
EA109CD-89 89mm 煙道ブラシ(ステンレス製)
EA109CD-95 95mm 煙道ブラシ(ステンレス製)
EA109CD-102 102mm 煙道ブラシ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top