品番 : EA109CF-125
品名 : 50x117mm ボイラーブラシ(焼入ワイヤー製)
洗浄、研磨、バリ取りにご使用できます。
仕様
| 材質 | スチールワイヤー(オイル焼入れ) | ねじサイズ | 1/4”NPS |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | 50×117×125mm | ||
| EA109CA-1、CB-1、旧EA109CA用 | |||
| 追加説明 |
●ブラシサイズ(ブラシ長)は細かい巻き方の違いにより、約±6.4mm(1/4\")の差異があります。(2015/3/10 0983) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,250 円(税抜)/ 7,975 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/07/29 10:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0054ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109CG-100 41x102mm ボイラーブラシ(焼入ワイヤー製) |
| EA109CF-125 50x117mm ボイラーブラシ(焼入ワイヤー製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA109CB-1 : 1/4"x1,200mm グラスファイバーロッド |
| オプション | EA109CB-2 : 1/4"ねじ T型ハンドル(EA109CA用) |
| 本体 | EA109CB-1 : 1/4"x1,200mm グラスファイバーロッド |
| 本体 | EA109CA-1 : 煙道ボイラーブラシセット |
メイン画像
拡大
