品番 : EA109CH-1
品名 : 600mm エクステンションロッド
仕様
| 外径 | φ8mm | ||
|---|---|---|---|
| EA109CH用替延長バー | |||
| 材質 | アルミ | 全長 | 600mm |
| EA109CH、CJシリーズ、CKシリーズ用 | |||
| 追加説明 |
●材質・・・アルミ |
|---|
| カタログ価格 |
2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 46 (2026/08/13 22:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0054ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109CH-1 600mm エクステンションロッド |
| EA109CH-1L 914mm エクステンションロッド |
| EA109CH-2 ハンドルグリップ |
ウェブカタログ画像
拡大
