詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109CM-32

品名 : 32mm チューブブラシ(スチール製)

仕様

ブラシ径 32mm ねじサイズ 1/4”NPS
材質 焼き戻しワイヤー
シングルねじり、ダブルステム型
EA109CA-1、CB-1、旧EA109CA用
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,600 (税抜)/ 3,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/10/25 15:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0054ページ
バリエーション一覧
EA109CM-32 32mm チューブブラシ(スチール製)
EA109CM-38 38mm チューブブラシ(スチール製)
EA109CM-45 45mm チューブブラシ(スチール製)
EA109CM-51 51mm チューブブラシ(スチール製)
EA109CM-57 57mm チューブブラシ(スチール製)
EA109CM-64 64mm チューブブラシ(スチール製)
EA109CM-70 70mm チューブブラシ(スチール製)
EA109CM-76 76mm チューブブラシ(スチール製)
EA109CM-83 83mm チューブブラシ(スチール製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top