品番 : EA109CW-10
品名 : 10mm ブラシヘッド(ステンレス製)
耐酸、耐アルカリ、耐熱に優れています
仕様
| ブラシ径 | 10mm | ブラシ材質 | ステンレス |
|---|---|---|---|
| 接続ねじ | UNC 1/4”-20 | ||
| シングルねじり・ダブルステム型 | |||
| ネジ部及び芯:スチール製 | |||
| オスネジとメスネジ(ハンドル側・別売)をねじ込んでつないで使用してください。 | |||
| EA109CS、EA109FS用 | |||
| ※作業中に接続部のネジが緩まない様に工夫してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
640 円(税抜)/ 704 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/11/13 01:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0053ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
