詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109CY-150

品名 : 1.5m パイプクリーニングブラシ

台所のシンクやシャワールームの排水口の洗浄に

仕様

材質 毛:ナイロン、
ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、
柄:ポリプロピレン
ブラシサイズ 約φ40×50mm
グリップサイズ 20×15×170mm 清掃可能パイプ径 51~76mm
ケーブルサイズ φ6×1500mm
追加説明
カタログ価格

950 円(税抜)/ 1,045 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 357

(2026/10/08 21:05現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0202ページ

代替品

EA109CY-300
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top