詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109D-22

品名 : φ0.6・φ1.4mm/95mm クリーニングニードル

仕様

全長 95mm 先端径×長さ 約φ1.4×12mm、φ0.6×12mm
ポケットクリップ付
フロントガラスのウォッシャーノズルの清掃、その他小径穴の清掃に。
追加説明
カタログ価格

1,110 (税抜)/ 1,221 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2025/05/02 11:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0070ページ 1049ページ

代替品

EA300BZ
  • 品番

    EA300BZ

  • コメント

    メーカー違い仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top