詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109DB-13

品名 : 270mm 4行 ワイヤーブラシ(真鍮線)

仕様

全長 270mm 線径 0.15mm
毛丈 22mm 行数 4行
ブラシサイズ 23×90mm 材質 柄:木
ブラシ:真鍮
金属製品のサビ取り、ペンキはがしなどに
柔らかめ
追加説明
カタログ価格

830 円(税抜)/ 913 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 44

(2026/11/12 16:49現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0602ページ

代替品

EA109DB-19
バリエーション一覧
EA109DB-11 270mm 4行 ワイヤーブラシ(鋼線)
EA109DB-12 270mm 4行 ワイヤーブラシ(ステンレス線)
EA109DB-13 270mm 4行 ワイヤーブラシ(真鍮線)
ウェブカタログ画像
13
  • 13

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top