品番 : EA109DB-18
品名 : 270mm 3行 ワイヤーブラシ(ステンレス線)
仕様
| 全長 | 270mm | 線径 | 0.3mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 20mm | 行数 | 3行 |
| ブラシサイズ | 22×80mm | 材質 | 柄:木 ブラシ:ステンレス線 |
| 金属製品のサビ取り、ペンキはがしなどに | |||
| 硬め | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
445 円(税抜)/ 490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 48 (2026/07/08 11:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0602ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109DB-16 270mm 3行 ワイヤーブラシ(鋼線) |
| EA109DB-17 270mm 3行 ワイヤーブラシ(真鍮メッキ線) |
| EA109DB-18 270mm 3行 ワイヤーブラシ(ステンレス線) |
| EA109DB-19 270mm 3行 ワイヤーブラシ(真鍮線) |
ウェブカタログ画像
拡大
18
