品番 : EA109DE-7
品名 : 200mm 柄付ワイヤーブラシ(真鍮製)
溶接した後の磨き作業に最適です
仕様
| 行数 | 3行 | ブラシ材質 | 真鍮 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | ブラシサイズ | 8×35mm |
| 毛丈 | 12mm | 線径 | 約0.15mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 201 (2026/10/06 10:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0599ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA109DE-7A : 200mm 柄付ワイヤーブラシ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

