品番 : EA109BA-11
品名 : 11x200mm 柄付ブラシ(真鍮)
丈夫な木製ハンドル
仕様
| 行数 | 3行 | 全長 | 200mm |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | 7×35mm | 毛丈 | 11mm |
| ブラシ材質 | 真鍮 | 線径 | 0.15mm |
| 重量 | 約19g | ハンドル材質 | プライウッド(カーブがかかっています) |
| 一般的な軽いスクラブ、ペイント除去、基板の再加工、クリーンアップなど、さまざまな用途に使用できる優れたツールです。 | |||
| 強度が高く、静電気を帯びにくい合板製ハンドルにより、安定した作業が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
625 円(税抜)/ 688 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 174 (2026/11/23 18:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0599ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109BA-11 11x200mm 柄付ブラシ(真鍮) |
| EA109BA-13 11x200mm 柄付ブラシ(ステンレス) |
ウェブカタログ画像
拡大
