品番 : EA109BA-13
品名 : 11x200mm 柄付ブラシ(ステンレス)
丈夫な木製ハンドル
仕様
| 行数 | 3行 | 全長 | 200mm |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | 7×35mm | 毛丈 | 11mm |
| ブラシ材質 | ステンレス | 線径 | 0.15mm |
| ハンドル材質 | プライウッド(カーブがかかっています) | ||
| ステンレス鋼やアルミニウムの溶接部のスケール除去や、錆、酸化、腐食の除去に最適です。 | |||
| 強度が高く、静電気を帯びにくい合板製ハンドルにより、安定した作業が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
675 円(税抜)/ 743 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 173 (2026/10/06 08:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0599ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109BA-11 11x200mm 柄付ブラシ(真鍮) |
| EA109BA-13 11x200mm 柄付ブラシ(ステンレス) |
ウェブカタログ画像
拡大
