品番 : EA109DH-21
品名 : 320mm 竹ブラシ(曲・豚毛製)
仕様
| ブラシ材質 | 豚毛 | 柄材質 | 竹 |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 20mm | ブラシサイズ | 15×60mm |
| 行数 | 4行 | 柄形状 | 曲 |
| 全長 | 320mm | 重量 | 4g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
485 円(税抜)/ 534 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 314 (2026/11/16 08:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0603ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109DH-20 325mm 竹ブラシ(直・豚毛製) |
| EA109DH-21 320mm 竹ブラシ(曲・豚毛製) |
ウェブカタログ画像
拡大
