品番 : EA109DH-3
品名 : 300mm 竹ブラシ(直・豚毛製)
仕様
| ブラシサイズ | 10×60mm | 行数 | 4行 |
|---|---|---|---|
| 柄形状 | 直 | ブラシ材質 | 豚毛 |
| 柄材質 | 竹 | 毛丈 | 15mm |
| 全長 | 300mm | 柄の幅 | 15mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
245 円(税抜)/ 270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 78 (2026/11/16 08:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0603ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109DH-3 300mm 竹ブラシ(直・豚毛製) |
| EA109DH-5 300mm 竹ブラシ(曲・豚毛製) |
ウェブカタログ画像
拡大
