詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109DH-43

品名 : 180mm 竹ブラシ(直・豚毛製)

仕様

ブラシサイズ 8×38mm 行 3
形状 直 ブラシ材質 豚毛
毛丈 12mm 全長 180mm
重量(g) 約8.7 
磨き・接着剤塗布・洗浄などに
追加説明
カタログ価格

120 円(税抜)/ 132 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 66

(2026/11/10 18:43現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0603ページ
バリエーション一覧
EA109DH-43 180mm 竹ブラシ(直・豚毛製)
EA109DH-44 240mm 竹ブラシ(直・豚毛製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top