品番 : EA109DZ-10A
品名 : 9x23mm/165mm パーツブラシ(10本)
仕様
| 全長 | 165mm | ブラシサイズ | 9×23mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 9mm | 線径 | 0.1mm |
| 行数 | 3行 | 材質 | ブラシ:ナイロン 柄:ポリプロピレン |
| 毛質 | ふつう | 入数 | 10本 |
| 小物部品等の洗浄に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
355 円(税抜)/ 391 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 531 (2026/11/13 00:37現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0598ページ 2367ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109DZ-10A 9x23mm/165mm パーツブラシ(10本) |
| EA109DZ-11 10x25mm パーツブラシ(10本) |
ウェブカタログ画像
拡大
