品番 : EA109DZ-2
品名 : 155mm ナイロンブラシ(1本)
仕様
ブラシ材質 | ナイロン | ブラシサイズ(mm) | 8×18 |
---|---|---|---|
毛丈(mm) | 9 | 線径(mm) | 0.18 |
全長(mm) | 155 | 行 | 3行 |
柄材質 | ポリプロピレン | 入数 | 1本 |
毛質 | ふつう |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
80 円(税抜)/ 88 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/06/17 21:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0608ページ 2427ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA109DZ-12 155mm ナイロンブラシ(10本) |
EA109DZ-2 155mm ナイロンブラシ(1本) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)