品番 : EA109DZ-22B
品名 : 歯ブラシ(ビトイーン/レギュラー/ふつう/12本)
山切りカットが歯と歯の間にピタッ!で歯と歯の間がスッキリみがけるハブラシ
仕様
全長 | 230mm | かたさ | ふつう |
---|---|---|---|
入数 | 12本 (ブルー×4、レッド×2、グリーン×4、オレンジ×2) | 材質 | 柄:ポリプロピレン ラバー部:EPDM、ポリプロピレン 毛:ナイロン |
大きい山切りカットの毛先が歯間にくまなく密着し、パワフルに歯垢をかき出します。 | |||
パームグリップで特に握りやすい「S字型ハンドル」。 | |||
全面がソフトラバーで覆われているため(クリアカラー除く)、滑りにくく手にピッタリとフィット。 | |||
みがきやすい適度な「しなり」が生じます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/08 10:58現在) |
||||
商品入数 | 12 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 2225ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA109DZ-21B 歯ブラシ(ビトイーン/レギュラー/やわらかめ/12本) |
EA109DZ-22B 歯ブラシ(ビトイーン/レギュラー/ふつう/12本) |
EA109DZ-23B 歯ブラシ(ビトイーン/レギュラー/かため/12本) |
拡大
12本入り