品番 : EA109DZ-28B
品名 : 歯ブラシ(ビトイーン/コンパクト/かため/12本)
山切りカットが歯と歯の間にピタッ!で歯と歯の間がスッキリみがけるハブラシ
仕様
全長 | 230mm | かたさ | かため |
---|---|---|---|
入数 | 12本 (ブルー×4、レッド×2、グリーン×4、オレンジ×2) | 材質 | 柄:ポリプロピレン ラバー部:EPDM、ポリプロピレン 毛:ナイロン |
小さい山切りカットの毛先が細かい歯間や小さいくぼみにまで入り込み、歯垢をしっかり除去します。 | |||
パームグリップで特に握りやすい「S字型ハンドル」。 | |||
全面がソフトラバーで覆われているため(クリアカラー除く)、滑りにくく手にピッタリとフィット。 | |||
みがきやすい適度な「しなり」が生じます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 09:36現在) |
||||
商品入数 | 12 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 2225ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA109DZ-26B 歯ブラシ(ビトイーン/コンパクト/やわらかめ/12本) |
EA109DZ-27B 歯ブラシ(ビトイーン/コンパクト/ふつう/12本) |
EA109DZ-28B 歯ブラシ(ビトイーン/コンパクト/かため/12本) |
拡大
12本入り