詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109DZ-52

品名 : 歯ブラシ(ピュオーラ/コンパクト/やわらかめ/12本)

仕様

メーカー 花王 商品名 ピュオーラハブラシ コンパクト
全長 180mm かたさ やわらかめ
材質 柄:無色部:飽和ポリエステル樹脂
  カラー部:AS樹脂
毛:ナイロン
入数 12本
奥歯のキワまで磨き残し0設計ハブラシ
奥歯の奥まで届く花王史上最薄級の「極薄2.5mm」ヘッド
いつもの磨き方で「勝手にフィットする」独自のカーブ形状
いつも通り磨くだけで、磨き残しがちな奥歯のキワまで歯垢を落とします。
※ハンドル色の指定不可
追加説明
カタログ価格

3,640 (税抜)/ 4,004 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/28 17:26現在)

商品入数 12 販売単位
バリエーション一覧
EA109DZ-51 歯ブラシ(ピュオーラ/コンパクト/ふつう/12本)
EA109DZ-52 歯ブラシ(ピュオーラ/コンパクト/やわらかめ/12本)
ウェブカタログ画像
※12本入り
※色指定不可
  • ※12本入り\n※色指定不可

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top