品番 : EA109DZ-53
品名 : 歯ブラシ(ピュオーラ/超コンパクト/ふつう/12本)
仕様
| メーカー | 花王 | 商品名 | ピュオーラハブラシ 超コンパクト |
|---|---|---|---|
| 全長 | 180mm | かたさ | ふつう |
| 材質 | 柄:無色部:飽和ポリエステル樹脂 カラー部:AS樹脂 毛:ナイロン |
入数 | 12本 |
| 奥歯のキワまで磨き残し0設計ハブラシ | |||
| 奥歯の奥まで届く花王史上最薄級の「極薄2.5mm」ヘッド | |||
| いつもの磨き方で「勝手にフィットする」独自のカーブ形状 | |||
| いつも通り磨くだけで、磨き残しがちな奥歯のキワまで歯垢を落とします。 | |||
| ※ハンドル色の指定不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,640 円(税抜)/ 4,004 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/01 03:06現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 箱 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109DZ-53 歯ブラシ(ピュオーラ/超コンパクト/ふつう/12本) |
| EA109DZ-54 歯ブラシ(ピュオーラ/超コンパクト/やわらかめ/12本) |
ウェブカタログ画像
拡大

※色指定不可