詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109DZ-58

品名 : 歯ブラシ(ピュオーラすき間PRO/やわらかめ/12本

仕様

メーカー 花王 商品名 ピュオーラハブラシ すき間PRO コンパクト
全長 180mm かたさ やわらかめ
材質 柄:無色部:飽和ポリエステル樹脂
  カラー部:AS樹脂
毛:ナイロン/飽和ポリエステル樹脂
入数 12本
すき間が磨きにくい、重なり歯並びもスッキリ
花王史上最薄級の「極薄2.5mm」ヘッド
いつもの磨き方で「勝手にフィットする」独自のカーブ形状
超極細フロス毛を搭載
いつも通りの磨き方でも歯が重なり合った狭いすき間まで勝手に届いて磨き上げます。
※ハンドル色の指定不可
追加説明
カタログ価格

4,600 円(税抜)/ 5,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/12 19:54現在)

商品入数 12 販売単位 箱
バリエーション一覧
EA109DZ-57 歯ブラシ(ピュオーラすき間PRO/ふつう/12本)
EA109DZ-58 歯ブラシ(ピュオーラすき間PRO/やわらかめ/12本
ウェブカタログ画像
※12本入り
※色指定不可
  • ※12本入り\n※色指定不可

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top