詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109EA-6

品名 : ペイントブラシ&ローラー用くし

先端でペンキ缶を開ける事もできます

仕様

材質 ハンドル:プラスチック
ブラシ:ステンレス
全長 193mm
くしサイズ 84×27(H)mm 重量 36g
マルチペイントツール
ステンレスの歯とミニローラーにより、塗料の残留物を効果的に除去して洗浄します。
塗料缶を簡単に開けることができます。
追加説明
カタログ価格

670 (税抜)/ 737 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/23 16:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0157ページ

代替品

EA109EA-3
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top