詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109EH-1

品名 : 162mm 3種類ミニブラシセット

材質が違う3本のブラシセットです

仕様

全長 162mm 毛丈 14mm
線径 0.2mm ブラシサイズ 30×12mm
材質 ナイロン、真鍮、ステンレス 行数 3行
ナイロンは傷が付きにくく、真鍮は耐腐食があり、ステンレスは耐錆があります。
ナイロンブラシは、V字カットになっています。細かいすき間のワックスや汚れをかき出します。
毛の材質が、ナイロン、真鍮、ステンレスの3本組
材質が違う3本のブラシセットです
追加説明
カタログ価格

1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 49

(2026/11/06 01:38現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0600ページ 2367ページ

代替品

EA109E-5
  • 品番

    EA109E-5

  • コメント

    サイズ・形状違い

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top