詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109GA-114

品名 : チャンネルブラシセット(ラッピング線)

仕様

セット内容 直・曲(各1本) ブラシ材質 ラッピング線
仕様(直) 全長:215mm
ブラシサイズ:4×70mm
毛丈:15mm
線径:1.3mm
仕様(曲) 全長:240mm
ブラシサイズ:4×80mm
毛丈:15mm
線径:1.3m
金属製品のサビ取り、ペンキはがし、清掃作業などに
追加説明
カタログ価格

1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/12 16:39現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0602ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top